M.CIL.D.16 D.E.MAGN. MIR 1280160040M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.16.00.40M
Rubix:999180300003400
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.16 D.E.MAGN. MIR 1280160040M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:16 mm Corsa:40 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

