Riferimenti
Pneumax:1260.20.01.0
Rubix:999180300001724
Produttore:1260.20.01.0


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Dettagli del prodotto : MICR.CIL. D.E. 20X100 1260200100
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:100 mm Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Materiale | alluminio anodizzato (barilotto); vástago/pistone in acciaio c43 cromato (versione non magnetica per ø20); testate in acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione