Riferimenti
SMC:MQMLB16-45D
Rubix:999221025031277
Produttore:00015123
EAN:3618036370874

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 45 mm |
| Tipologia | cilindro a basso attrito |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00015123-ARTICOLO MQMLB16-45D
Series MQM is a lateral load resisting, low friction, compact cylinder for low to high speeds. The metal seal construction with low operating resistance allows actuation in speed and output control ranges that are impossible for ordinary cylinders. The MQM offers long life expectancy of 10,000km or 100 million full cycles.
MQM, cilindro resistente ai carichi laterali, basso attrito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 219 g |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 45 mm |
| Tipologia | cilindro a basso attrito |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 458,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 559,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione