01122184-CILINDRO PNEUMATICO CDG1BA32-500Z
Attuatori lineari CG1-Z
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CDG1BA32-500Z
Rubix:999230330040294
Produttore:CDG1BA32-500Z

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 500 mm |
| Tipologia | cilindro d'aria |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01122184-CILINDRO PNEUMATICO CDG1BA32-500Z
La serie CG1-Z di cilindri pneumatici con profilo da camera bianca è ancora più performante. La nuova serie, con alesaggi da 20 a 100 mm, consente di ottimizzare il montaggio dei sensori e incorpora una serie di nuove caratteristiche importanti, che riducono i costi di assemblaggio e manutenzione e offrono una maggiore flessibilità. La regolazione precisa della posizione del rilevatore si ottiene ora allentando una sola vite, mentre il supporto trasparente del rilevatore ottimizza la visibilità del suo stato. È possibile scegliere tra estremità delle aste filettate o filettate; queste ultime, disponibili come standard, sono più corte di 52 mm rispetto alla versione filettata. L'ampia scelta di dispositivi di montaggio, la semplicità costruttiva e l'assenza di accumuli di corpi estranei, resa possibile dal montaggio di base senza maschiatura dello stelo, rendono i cilindri CG1-Z ideali per una varietà di applicazioni, tra cui il bloccaggio, il pick-and-place e il posizionamento, in molti settori industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38x621x38 mm |
|---|---|
| Peso | 1200 g |
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 500 mm |
| Tipologia | cilindro d'aria |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione