Riferimenti
Pneumax:1260.25.00.25
Rubix:999180300001856


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Dettagli del prodotto : MICR.CIL. D.E. 25X25 1260250025
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:25 mm Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Materiale | alluminio anodizzato; asta pistone in acciaio c43 cromato (secondo configurazione magnetica/non magnetica); testate in alluminio anodizzato; staffe/forcelle in acciaio verniciato/cataforesi e acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione