Riferimenti
SMC:CDG5BN32SR-100
Rubix:999221025031131
EAN:3618035879248

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | attuatore lineare; doppio effetto |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00013402-ARTICOLO CDG5BN32SR-100
Attuatori lineari
C(D)G5-S, cilindro acciaio inox, doppio effetto, stelo semplice
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | attuatore lineare; doppio effetto |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 178,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione