Riferimenti
SMC:CXSL15-70
Rubix:999221025036151
Produttore:00073078
EAN:3618035660211

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 15 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 70 mm |
| Tipologia | cxs |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00073078-ARTICOLO CXSL15-70
La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSL, cilindro a doppio stelo, guida a sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x149x58 mm |
|---|---|
| Peso | 440 g |
| Diametro mandrino | 15 mm |
| Corsa del cilindro | 70 mm |
| Tipologia | cxs |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 373,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 455,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione