CIL.ISO S.P.MAGN.D.80 C.ALLUMINIO 13088003001A
Cilindro pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1308.80.300.01A
Rubix:999190900023580
Produttore:1308.80.300.01A


Riepilogo info tecniche
| Corsa del cilindro | 300 mm |
|---|---|
| Tipologia | cil.iso s.p.magn.d.80 c.alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ISO S.P.MAGN.D.80 C.ALLUMINIO 13088003001A
CIL.ISO S.P. 80X300 ST.CROM.MAGN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Corsa del cilindro | 300 mm |
|---|---|
| Tipologia | cil.iso s.p.magn.d.80 c.alluminio |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Diametro di alesaggio | 80 mm |
| Materiale | alluminio anodizzato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 231,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 282,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione