Riferimenti
SMC:ZCDUKC25-50D
Rubix:999221025036551
Produttore:ZCDUKC25-50D
EAN:3618036492255

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | doppio effetto (d/a) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00081010-ARTICOLO ZCDUKC25-50D
Altri componenti per il vuoto
ZC(D)UK, cilindro montaggio universale con ventosa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 739 g |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | doppio effetto (d/a) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Materiale | lega di alluminio (tubazione/piastra del cilindro); acciaio inossidabile (asta del pistone/asta di guida) |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 203,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 248,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione