CILINDRO ISO6432 D25 C160 D M 895844
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:895844
Rubix:999230925008605
Produttore:895844
EAN:3660338481468
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D25 C160 D M 895844
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 160 mm |
| Tipologia | iso6432 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore