M.CIL.D.20 D.E.AMM.MAGN. MIR 1280200015AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.20.00.15AM
Rubix:999180300003493
Produttore:1280.20.00.15AM


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 27 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.20 D.E.AMM.MAGN. MIR 1280200015AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:15 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 27 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Materiale | alluminio (anodizzato duro); acciaio inox (inox) aisi 304 / aisi 303 (cromato); guarnizioni nbr (gomma resistente all’olio) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore