M.CIL.D.12 D.E.MAGN. MIR 1280120010M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.12.00.10M
Rubix:999180300003344
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.12 D.E.MAGN. MIR 1280120010M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:12 mm Corsa:10 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 12 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

