01295902 CILINDRO ISO C96SDB40-800C

Tie-Rod Cylinder

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:C96SDB40-800C
Rubix:999230606009883
Produttore:01295902
01295902 CILINDRO ISO C96SDB40-800C
Riepilogo info tecniche
Corsa del cilindro800 mm
Tipologiacilindro iso
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01295902 CILINDRO ISO C96SDB40-800C


Series C96 cylinders conform to ISO 15552. The series is available with a single or double rod in 6 bore sizes from °32 to °125mm. High accuracy covers and tie rod nuts improve mounting accuracy and extend the cylinder life. Increasing the precision of the bushing and piston rod, as well as reducing tolerances, has decreased the deflection of the piston rod. Standard strokes range from 25 to 800mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Corsa del cilindro800 mm
Tipologiacilindro iso
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
163,89 IVA esclusa
/ Unità
199,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione