Riferimenti
SMC:CDM2B32-465AZ-C73L
Rubix:999220203000706

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 10 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 465 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico |
Dettagli del prodotto : 01129872-CILINDRO PNEUMATICO CDM2B32-465AZ-C73L
Series CM2 stainless steel cylinders are compact, lightweight and offer high performance. Improved piston seal and rod seal greatly improve the units life. Rubber bumpers are standard. The CM2 series offers a variety of mounting options and is auto switch capable
Cilindro pneumatico SMC a doppio effetto con asta singola, alesaggio 32 mm e corsa 465 mm. Con reed auto switch C73L: −10/60°C e 10 bar max.
Punti di forza
•Double acting single rod
Mounts: basic, foot, front and rear flange, clevis, trunnion
With or without rod boot
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Mounts: basic, foot, front and rear flange, clevis, trunnion
With or without rod boot
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1100 g |
|---|---|
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Corsa del cilindro | 465 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Materiale | tubo cilindro in acciaio inox; asta del pistone in acciaio inox; guide/parti varie in lega; guarnizioni in nbr; coperture in lega di alluminio anodizzata (materiali principali indicati nelle tabelle smc). |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione