MICR.CIL. D.E. 20X50 MAGN. 1260200050M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1260.20.00.50M
Rubix:170000000719854
Produttore:1260.20.00.50M


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : MICR.CIL. D.E. 20X50 MAGN. 1260200050M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:50 mm Magnetico:Sì Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Materiale | alluminio (testate/corpo) e asta in acciaio c43 cromata; guarnizioni nbr/therban |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione