SCALA1 3-35 1X230V 50HZ SCHUKO 99530404

Automatic Booster Pump

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Grundfos:SCALA1 3-35 1x230V 50Hz SCHUKO
Rubix:999200200070364
Produttore:99530404
EAN:5713830591581
SCALA1 3-35 1X230V 50HZ SCHUKO 99530404
Riepilogo info tecniche
Pressione nominale8 bar
Tipologia3-35 1x230v 50hz schuko
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCALA1 3-35 1X230V 50HZ SCHUKO 99530404


The SCALA1 is a compact, self-priming and fully integrated booster for domestic use. It can communicate with the Grundfos GO Remote app via Bluetooth technology, allowing many customization options.

Applicazioni

Water

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione nominale8 bar
Tipologia3-35 1x230v 50hz schuko
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima55 °C
Peso11,5 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione