AVVIATORE PORTATILE 12V 24V B12.SECU

Avviatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:B12.SECU
Rubix:999180600061972
EAN:3662424085567
AVVIATORE PORTATILE 12V 24V B12.SECU

Riepilogo info tecniche

Peso11,7 kg
Capacità della batteria22 Ah
Tensione, max.12 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AVVIATORE PORTATILE 12V 24V B12.SECU


Il B12.SECU incorpora un interruttore di sicurezza e un allarme per inversione di polarità per una maggiore sicurezza durante l'uso. Il B12.SECU 12V offre prestazioni eccezionali per l'avviamento di veicoli leggeri diesel o a benzina e di piccoli camion, integrando un interruttore di sicurezza e un allarme per inversione di polarità per la massima sicurezza d'impiego. Racchiuso in un involucro eccezionalmente resistente, questo robusto booster 12V ha una capacità di 22Ah (AMG waterproof battery) e una corrente di spunto di 1300A. Con cavi in puro rame di alta qualità con doppio isolamento da 25mm2 - 155 cm, l'innovativo B12.SECU include un indicatore di carica ben visibile e viene fornito con un caricabatterie 12V 2A con modalità di mantenimento. Un fusibile da 300A offre una protezione complessiva superiore, e la presa accendisigari integrata è protetta da un fusibile da 16A.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11,7 kg
Capacità della batteria22 Ah
Tensione, max.12 V
Tensione di esercizio12 V
861,48 IVA esclusa
/ Unità
1051,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione