12V PRO BOOSTER B12.1CPB

Booster Pro 12V

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:B12.1CPB
Rubix:999210126013862
EAN:3662424146114
12V PRO BOOSTER B12.1CPB

Riepilogo info tecniche

Peso11 kg
Capacità della batteria20 Ah
Tensione, max.12 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 12V PRO BOOSTER B12.1CPB


Booster di avviamento. Tensione di esercizio 12 V. Capacità 20 Ah. Batteria interna AGM sigillata. Corrente massima di picco: 3.500 A. Corrente massima di avviamento: 1.200 A. CFHT: 620 A. Cavi in rame a doppio isolamento da 25 mm² lunghi 1,55 m. Morsetti diritti 650 A. Fusibile di protezione temporizzato da 300 A Voltmetro analogico per il controllo del carico. Accendisigari protetto da fusibile ripristinabile da 16 A. Caricabatterie automatico da 2 A. Morsetti regolabili. Diversi diametri di cavo: più robusto. Caricabatterie incorporato. L x P x A: 400 x 320 x 115 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 kg
Capacità della batteria20 Ah
Tensione, max.12 V
Tensione, min.12 V
522,22 IVA esclusa
/ Unità
637,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione