BACKUP BATTERY 36V/MIN. 0.85AH F.S7-300 6ES79711AA000AA0

Siemens

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Siemens:6ES7971-1AA00-0AA0
Rubix:160000001750151
EAN:4025515062820
BACKUP BATTERY 36V/MIN. 0.85AH F.S7-300 6ES79711AA000AA0

Dettagli del prodotto : BACKUP BATTERY 36V/MIN. 0.85AH F.S7-300 6ES79711AA000AA0


SIMATIC S7, Backup battery (LI) 3.6 V/min. 0.85 Ah, for for S7-300 CPUs and S5-90U
SIEMENS LITHIUM BATTERY CPU313-8/90U 1

Informazioni tecniche


Attributi
44,20 IVA esclusa
/ Unità
53,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore