2611 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO BOCCOLA IN OTTONE FORO PASSANTE FILETTATO B.193/35 FP-M10
B.193-FP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:B.193/35 FP-M10
Rubix:160000000511908
Produttore:2611



Documenti
Dettagli del prodotto : 2611 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO BOCCOLA IN OTTONE FORO PASSANTE FILETTATO B.193/35 FP-M10
Manopola con boccola in ottone, foro passante filettato
Manopola con boccola in ottone, foro passante filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Lunghezza | 22,5 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
