154253 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO CONDUTTIVO ESD PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO BT.20 P-M6X25-ESD-C
BT-p-ESD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:154253
Rubix:160000000512058




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | scanalata '' |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 154253 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO CONDUTTIVO ESD PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO BT.20 P-M6X25-ESD-C
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | scanalata '' |
| Lunghezza | 25 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore