GN.30175-MANOPOLA ZIGRINATA ACCIAIO INOX FORO PASSANTE FILETTATO SENZA FORO TRASVERSALE DIN 6303-M12-A-NI
DIN 6303
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN 6303 M12 A NI
Rubix:160000000523676
Produttore:GN.30175



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30175-MANOPOLA ZIGRINATA ACCIAIO INOX FORO PASSANTE FILETTATO SENZA FORO TRASVERSALE DIN 6303-M12-A-NI
Manopole zigrinate
Manopole zigrinate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 133 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 16 '' |
| Lunghezza | 133 mm |
| Finitura | inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
