6376 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO BT.16 P-M5X16
BT-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:BT.16 p-M5x16
Rubix:160000000512003
Produttore:6376
EAN:4045525297609



Documenti
Dettagli del prodotto : 6376 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO BT.16 P-M5X16
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | m5 '' |
| Lunghezza | 13 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
