31011 - MANOPOLA DI REGOLAZIONE ZIGRINATA TECNOPOLIMERO NEUTRE IZP.25 N-6
IZP.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:IZP.25 N-6
Rubix:160000000513553
Produttore:31011
EAN:4045525320369



Documenti
Dettagli del prodotto : 31011 - MANOPOLA DI REGOLAZIONE ZIGRINATA TECNOPOLIMERO NEUTRE IZP.25 N-6
Manopola zigrinata neutra
Manopola zigrinata neutra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
