2201 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO B.193/18 B-M5
B.193-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:B.193/18 B-M5
Rubix:160000000511881
Produttore:2201
EAN:4045525278066



Documenti
Dettagli del prodotto : 2201 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO B.193/18 B-M5
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Lunghezza | 12 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
