2401 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO B.193/25 B-M6
B.193-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:B.193/25 B-M6
Rubix:160000000511892
Produttore:2401
EAN:4045525278103



Documenti
Dettagli del prodotto : 2401 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO B.193/25 B-M6
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Lunghezza | 18 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
