106642 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX BT.25-SST-P-M6X16
BT-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:BT.25-SST-p-M6x16
Rubix:160000000518948
Produttore:106642
EAN:4045525681248



Documenti
Dettagli del prodotto : 106642 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX BT.25-SST-P-M6X16
Manopola con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Manopola con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Lunghezza | 19 mm |
| Finitura | inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
