34421-C9 - MANOPOLA BUGNATA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO LISCIO O FILETTATO MBT.50 B-M8-C9
MBT-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:MBT.50 B-M8-C9
Rubix:160000000515627
Produttore:34421-C9
EAN:4045525283732



Documenti
Dettagli del prodotto : 34421-C9 - MANOPOLA BUGNATA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO LISCIO O FILETTATO MBT.50 B-M8-C9
Manopola con boccola in ottone, foro cieco liscio o filettato
Manopola con boccola in ottone, foro cieco liscio o filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | m8 '' |
| Lunghezza | 33 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
