009100854-QUADRI MASCHIO SCORREVOLI 3/8 /42 910/42
QUADRO MASCHIO 3/8” CON SPINA SCORREVOLE BETA 910/42
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:910/42
Rubix:160000000004925
Produttore:009100854
EAN:8014230033655

Documenti
Dettagli del prodotto : 009100854-QUADRI MASCHIO SCORREVOLI 3/8 /42 910/42
UNI/ISO 3315 DIN 3122
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso | 160,2 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Lunghezza | 210 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
