102121 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX B.193/15-SST-P-M4X6
B.193-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:B.193/15-SST-p-M4x6
Rubix:160000000512040
Produttore:102121



Documenti
Dettagli del prodotto : 102121 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX B.193/15-SST-P-M4X6
Manopola con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Manopola con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Lunghezza | 11 mm |
| Finitura | inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
