6521 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO BT.20 B-M5
BT-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:BT.20 B-M5
Rubix:160000000512004
Produttore:6521
EAN:4045525297432



Documenti
Dettagli del prodotto : 6521 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO BT.20 B-M5
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Lunghezza | 15 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
