LEVA A T S.120A

1/2" Maniglia scorrevole

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:S.120A
Rubix:160000000310881
EAN:3148516619099
LEVA A T S.120A
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza275 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LEVA A T S.120A


1/2" Impugnatura scorrevole
- Un freno alloggiato nella testa dell'impugnatura mantiene l'asta scorrevole che può diventare una chiave a T o a L.
-Presentazione: cromo lucido. d [mm]: 24. d1 [mm]: 29. d2 [mm]: 45. d3 [mm]: 14. L [mm]: 275. [g]: 408.

Punti di forza

Un freno alloggiato nella testa dell'impugnatura trattiene l'asta di scorrimento che può realizzare una chiave a T o a L.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso416 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)277x45x22 mm
Peso imballaggio408 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza275 mm
Finituracromato
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,92 IVA esclusa
/ Unità
19,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione