GN.29768-MANOPOLA ZIGRINATA ACCIAIO INOX DIN 464-M6-20-NI
DIN 464
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.29768
Rubix:160000000523650



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29768-MANOPOLA ZIGRINATA ACCIAIO INOX DIN 464-M6-20-NI
Manopole zigrinate
Manopole zigrinate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 5 '' |
| Lunghezza | 30 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore