BUSSOLA M.120A

Maniglia scorrevole 1"

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:M.120A
Rubix:160000000282887
EAN:3148516618610
BUSSOLA M.120A

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1'' ''
Lunghezza500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA M.120A


Maniglia scorrevole 1"
- Un freno alloggiato nella testa della maniglia mantiene l'asta scorrevole in posizione di chiave a T o a L.
-Presentazione: cromo satinato.
- d [mm]: 25. d1 [mm]: 42. H [mm]: 79. H1 [mm]: 49.5. L [mm]: 500. [kg]: 2,40. Modello M. 120A.

Punti di forza

Un freno alloggiato nella testa dell'impugnatura trattiene l'asta di scorrimento che può realizzare una chiave a T o a L.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2435 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)502x80x25 mm
Peso imballaggio2434 g
Quadro di trascinamento1'' ''
Lunghezza500 mm
Finituraraso/cromo
93,41 IVA esclusa
/ Unità
113,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione