GN.29815-MANOPOLA ZIGRINATA ACCIAIO BRUNITO DIN 653-M8-16
DIN 653
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.29815
Rubix:160000000523663



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29815-MANOPOLA ZIGRINATA ACCIAIO BRUNITO DIN 653-M8-16
Manopole zigrinate
Manopole zigrinate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 37 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 5 '' |
| Lunghezza | 16 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione