242211-C1 - MANOPOLA ZIGRINATA TECNOPOLIMERO FORO FIL. EKK.25-B-M6-C1
EKK-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:EKK.25-B M6-C1
Rubix:160000000518874
Produttore:242211-C1
EAN:4045525351790



Documenti
Dettagli del prodotto : 242211-C1 - MANOPOLA ZIGRINATA TECNOPOLIMERO FORO FIL. EKK.25-B-M6-C1
Manopola zigrinata, foro cieco filettato
Manopola zigrinata, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Lunghezza | 22,5 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
