2111 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO BOCCOLA IN OTTONE FORO PASSANTE FILETTATO B.193/15 FP-M4
B.193-FP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:B.193/15 FP-M4
Rubix:160000000511875
Produttore:2111



Documenti
Dettagli del prodotto : 2111 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO BOCCOLA IN OTTONE FORO PASSANTE FILETTATO B.193/15 FP-M4
Manopola con boccola in ottone, foro passante filettato
Manopola con boccola in ottone, foro passante filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Lunghezza | 11 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
