6833 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO BT.40 P-M10X30
BT-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:6833
Rubix:160000000512035




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | scanalata '' |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6833 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO BT.40 P-M10X30
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | scanalata '' |
| Lunghezza | 30 mm |
| Finitura | metall ozincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore