Riferimenti
Gedore:1997
Rubix:160000000860867
Produttore:6144910
EAN:4010886614495

Dettagli del prodotto : LEVE SNODATE DA 1/2 970RM
Leva con attacco quadro snodato 1/2" 381 mm Sec. DIN 3122, ISO 3315 Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 593 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 381 mm |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione