2422 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO B.193/25 P-M6X25
B.193-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:B.193/25 p-M6x25
Rubix:160000000511896
Produttore:2422
EAN:4045525277939



Documenti
Dettagli del prodotto : 2422 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO B.193/25 P-M6X25
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Lunghezza | 43 mm |
| Finitura | metall ozincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
