6641 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO BT.25 P-M6X16
BT-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:BT.25 p-M6x16
Rubix:160000000512017
Produttore:6641
EAN:4045525297708




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | scanalata '' |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6641 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO BT.25 P-M6X16
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | scanalata '' |
| Lunghezza | 16 mm |
| Finitura | metall ozincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore