31021 - MANOPOLA DI REGOLAZIONE ZIGRINATA TECNOPOLIMERO CON GRADUAZIONE IZP.25 N-6+GS-10/20
IZP+GS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:IZP.25 N-6+GS-10/20
Rubix:160000000513554
Produttore:31021
EAN:4045525320376



Documenti
Dettagli del prodotto : 31021 - MANOPOLA DI REGOLAZIONE ZIGRINATA TECNOPOLIMERO CON GRADUAZIONE IZP.25 N-6+GS-10/20
Manopola zigrinata con graduazione
Manopola zigrinata con graduazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
