6356 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO BT.16 P-M4X16
BT-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:BT.16 p-M4x16
Rubix:160000000512001
Produttore:6356
EAN:4045525297586



Documenti
Dettagli del prodotto : 6356 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO BT.16 P-M4X16
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Lunghezza | 13 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
