2521 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO B.193/30 P-M8X16
B.193-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:B.193/30 p-M8x16
Rubix:160000000511904
Produttore:2521
EAN:4045525277960



Documenti
Dettagli del prodotto : 2521 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO B.193/30 P-M8X16
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Lunghezza | 34 mm |
| Finitura | nichel |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
