2123 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO B.193/15 P-M4X16
B.193-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:B.193/15 p-M4x16
Rubix:160000000511878
Produttore:2123
EAN:4045525277762



Documenti
Dettagli del prodotto : 2123 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO B.193/15 P-M4X16
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Lunghezza | 27 mm |
| Finitura | nichel |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
