2601 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO B.193/35 B-M8
B.193-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:B.193/35 B-M8
Rubix:160000000511907
Produttore:2601



Documenti
Dettagli del prodotto : 2601 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO B.193/35 B-M8
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | m8 '' |
| Lunghezza | 23 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
