Riferimenti
Elesa+Ganter:I.150/25-M6
Rubix:999250522005941
Produttore:20202
EAN:8055007012541



Documenti
Dettagli del prodotto : 20202-R - MANOPOLA A FUNGO DUROPLASTO I.150/25-M6
Manopole
Manopole
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Lunghezza | 19 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
