2122 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO B.193/15 P-M4X10
B.193-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:B.193/15 p-M4x10
Rubix:160000000511877
Produttore:2122
EAN:4045525277755



Documenti
Dettagli del prodotto : 2122 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO B.193/15 P-M4X10
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Lunghezza | 21 mm |
| Finitura | metall ozincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
