GN.29584-MANOPOLA ZIGRINATA ACCIAIO INOX DIN 466-M8-NI
DIN 466
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN466-M8-NI
Rubix:160000000520425
Produttore:GN.29584



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29584-MANOPOLA ZIGRINATA ACCIAIO INOX DIN 466-M8-NI
Manopole zigrinate
Manopole zigrinate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 44 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 6 '' |
| Lunghezza | 18 mm |
| Finitura | inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
