Riferimenti
Elesa+Ganter:I.150/30-M6
Rubix:999250123004643
Produttore:20211
EAN:8055007012565



Documenti
Dettagli del prodotto : 20211-R - MANOPOLA A FUNGO DUROPLASTO I.150/30-M6
Manopole
Manopole
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Lunghezza | 23 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
